Beli holo galvanis di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Tatalogam Holoku 4matribut:
- Length (m): 4
- Sika Sikasil 111 Multipurpose (Lem Silikon)Deskripsi:Sealant bangunan tahan cuaca berbahan dasar silikon adalah sealant satu komponen yang bersifat neutral curing dengan adhesi sangat baik, memiliki ketahanan terhadap cuaca dan elastisitas saat diaplikasikan sebagai sealant pada dinding tirai dan fasad bangunan, terutama sesuai untuk aplikasi pada area dengan perbedaan suhu yang besar dan kelembaban rendah. Material ini mudah diekstrusi dalam segala cuaca dan cepat mengering pada suhu ruangan melalui reaksi dengan kelembaban udara untuk membentuk sealant karet silikon yang tahan lama.atribut:
- Ambient Temperature (°C): +5 min. / +40 max.
- Color: Clear / Transparant
- Composition: One component neutral curing silicone
- Curing Rate (mm/day): 3 (at +23 ± 2°C, 50%r.h)
- Density (g/cm³): ~0.95-1.05 (transparent) (ISO 868) (at +23 ± 2°C, 50%r.h)
- Elastic Recovery (%): 80
- Extrusion Rate (ml/minute): 100-300 (transparent) (GB/T 13477)
- Joint Depth (mm): 4/5/6
- Joint Design Requirement: Width must be within sealant movement capability; width > 6 mm and < 12 mm; width-to-depth ratio ≈ 2:1
- Joint Length (m): ~12.5 (at 6x4mm) per 300ml / ~6.5 (at 9x5mm) per 300ml / ~4 (at 12x6mm) per 300ml
- Joint Width (mm): 6 / 9 / 12
- Movement Capability (%): 25
- Sag Flow (mm): ≤ 1
- Shelf Life (month): 12 (from the date of production, if it is stored in undamaged, original, sealed packaging, and if the storage conditions are meet)
- Shore A Hardness: 20 - 30 (transparent)
- Size (ml): 300
- Storage Conditions: Stored in cool and dry conditions, where it is protected from direct sunlight and at temperatures below +27°C.
- Substrate Temperature (°C): +5 min. / +40 max.
- Tack Free Time (minute): ~3-10 (transparent) (CQP 019-1) (at +23°C / 50%r.h)
- Tensile Strength (MPa): ~0.5 (transparent)
- Kencana Metal Rangka Plafon HollowDeskripsi:Hollow Kencana memiliki keunggulan yang teruji untuk konstruksi rangka plafon dan langit-langit bangunan untuk hasil yang ekonomis dan tahan lama.Keunggulan :- Tahan karat dan tahan rayap- Klem / sambungan kuat- Lebih ekonomis daripada kayu- Memiliki profil sehingga lebih kaku/ rigid- Ukuran dan ketebalan presisi/tidak banci- Material asli baja lapis Zinc-Aluminium- Tidak kilap, warna aluminium (tidak kusam/ kehitaman)- Spangle/ bunga baja nampak jelasatribut:
- Length (m): 4
- Non Brand Hollow Ironatribut:
- Length (m): 6
- Sika Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing Sealant (Lem Silikon)Deskripsi:Sikasil 111 adalah sealant silikon satu komponen dengan daya rekat yang sangat baik, tahan cuaca, dan elastisitas untuk penyegelan cuaca di tirai dinding tirai dan fasad atau tampak depan bangunan, terutama cocok untuk aplikasi di area dengan perbedaan suhu dan kelembaban yang sangat rendah. Sealant ini mudah menolak segala cuaca dan cepat kering pada suhu kamar melalui reaksi dengan kelembaban di udara untuk membentuk segel karet silikon yang tahan lama.atribut:
- Composition: One component neutral curing silicone
- Size (ml): 300
- Shelf Life: 12 months from the date of production, if it is stored in undamaged, original, sealed packaging, and if the storage conditions are meet.
- Storage Conditions: Stored in cool and dry conditions, where it is protected from direct sunlight and at temperatures below +27°C.
- Non Brand Hollow Section Aluminium (Holo Aluminium)atribut:
- Length (mm): 6000
- Grade: 6063 T5
- Finish: MF (Mill Finish)
- Tatalogam Hollow Abadi 4matribut:
- Length (m): 4
- Size: 35x4000
- Megatube Hollow GypsumDeskripsi:Kelebihan Hollow Plafon• Memiliki kualitas prima dan fleksibel untuk digunakan sebagai bahan konstruksi.• Pemasangan yang mudah, cepat, juga praktis.• Tahan Karan & Tahan Rayap• Perawatan yang mudah serta awet ketika digunakan.• Jenis besi hollow yang baik tidak mudah mengalami korosi dengan warna yang kuat menempel.atribut:
- Length (m): 4
- IMW Hollow GypsumDeskripsi:Kelebihan Hollow Plafon• Memiliki kualitas prima dan fleksibel untuk digunakan sebagai bahan konstruksi.• Pemasangan yang mudah, cepat, juga praktis.• Tahan Karan & Tahan Rayap• Perawatan yang mudah serta awet ketika digunakan.• Jenis besi hollow yang baik tidak mudah mengalami korosi dengan warna yang kuat menempel.atribut:
- Hollow Plafon/Gypsum (mmxm): 40x40x0.4x4
- Indotube Hollow GypsumDeskripsi:Kelebihan Hollow Plafon• Memiliki kualitas prima dan fleksibel untuk digunakan sebagai bahan konstruksi.• Pemasangan yang mudah, cepat, juga praktis.• Tahan Karan & Tahan Rayap• Perawatan yang mudah serta awet ketika digunakan.• Jenis besi hollow yang baik tidak mudah mengalami korosi dengan warna yang kuat menempel.
- Metatube Hollow GypsumDeskripsi:Kelebihan Hollow Plafon• Memiliki kualitas prima dan fleksibel untuk digunakan sebagai bahan konstruksi.• Pemasangan yang mudah, cepat, juga praktis.• Tahan Karan & Tahan Rayap• Perawatan yang mudah serta awet ketika digunakan.• Jenis besi hollow yang baik tidak mudah mengalami korosi dengan warna yang kuat menempel.
- Kencana Metal Rangka Partisi Zinium Kanal Stud C73x27Deskripsi:Metal Stud adalah bagian dari sistem rangka yang memiliki sifat-sifat yang ringan, tahan api, ekonomis, serta pemasangan yang sangat mudah untuk konstruksi.Dapat dikolaborasikan dengan papan gypsum, papan semen, triplek, dan lain sebagainya.- Ringan & praktis- Tahan api- Tanpa pengecekan ulang- Spangle / bungan baja nampak jelas- Pemasangan mudah- Kaku dan Rigid- Anti rayap- Tahan karatatribut:
- Length (m): 3
- Dimensions (mm): 73x26x7
- Sika Sikaboom AP High Yield Expanding Foam (Busa Pengisi Celah)Deskripsi:Sika Boom-AP is a 1-component, fast curing polyurethane foam suitable for multi-position applications. USES SikaBoom-AP is used for fixing, insulating and filling connection joints around window and door frames, pipe entries, air conditioning vents and roller blind housings. SikaBoom-AP allows insulation against noise, cold and draughts after single application CHARACTERISTICS/ADVANTAGES - 1-component - Multi-positioning foam; application in all positions - Easy application with nozzle - High expansion rate - Fast curing - Very good thermal and sound insulation - Can be cut, sanded and over painted - HFC-free Shelf life Sika Boom-AP has a shelf life of 12 months from the date of production, if stored properly in undamaged, original, sealed packaging, and if the storage conditions are met. Opened cans of Sika Boom-AP must be used within 4 weeks. Storage conditions Sika Boom-AP shall be stored in an upright position, in dry conditions, protected from direct sunlight and at temperatures between +5°C and +25°C.atribut:
- Dimensional Stability (%): ± ~5
- Thermal Conductivity (W/mk): ~0.0405
- Shear Strength (N/mm²): -0.04
- Tack Free Time (minute): -10
- Tensile Strength (N/mm²): -0.01
- Non Brand Besi Siku LDeskripsi:Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
- Sherlock Flat Head Gypsum Taping Screw (Sekrup Gypsum Datar)Deskripsi:SHERLOCK SKRUP GYPSUM- Tajam- Kuat- Membantu kerjaan anda lebih cepat dan ringkas
- Jayaboard Ceiling Gypsum (Plafon Gypsum)atribut:
- Width (mm): 1200
- Long (mm): 2400
- Color: White
- Hoffen Sliding Door UPVC (Pintu Geser)Deskripsi:Hoffen uPVC Doors adalah pintu exterior bahan uPVC (unplasticized Poly Vinyl Chloride) dengan tekhnologi Jerman sehingga memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan bahan aluminium dengan garansi warna hingga 10 tahun.atribut:
- Color: White
- CBM Galvalume Plat SheetDeskripsi:Galvalume Plat Sheet dengan pilihan tebal 1mm, 1.2mm, dan 1.5mm lebar 1219mm panjang 2438mmatribut:
- Width (mm): 1219
- Length (mm): 2438
Daftar Harga holo galvanis Terbaru October 2026
| Tatalogam Holoku 4m | Rp39.900 |
| Sika Sikasil 111 Multipurpose (Lem Silikon) | Rp60.900 |
| Kencana Metal Rangka Plafon Hollow | Rp289.900 |
| Non Brand Hollow Iron | Rp199.900 |
| Sika Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing Sealant (Lem Silikon) | Rp47.900 |
| Non Brand Hollow Section Aluminium (Holo Aluminium) | Rp2.499.900 |
| Tatalogam Hollow Abadi 4m | Rp83.900 |
| Megatube Hollow Gypsum | Rp269.900 |
| Cilegon Steel Hollow Baja Ringan | Rp32.900 |
| IMW Hollow Gypsum | Rp729.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Sika%20Sikasil%20111%20Multipurpose%20(Lem%20Silikon)/lgP112239772-1.jpg)


/laP107928766-1.jpg)




%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/untuk%20Perbaikan%20Konstruksi/Sika%20Sikaflex%20(Sealant%20PU)/7sP105916280-7.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Urethane/Sika%20Sikaboom%20AP%20High%20Yield%20Expanding%20Foam%20(Busa%20Pengisi%20Celah)/4oP103209168-1.jpg)

/ofP105064879-2.jpg)
/paP108517910-1.jpg)
/4aP109299154-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)